Eriks

Schlauch Vacufixx SL Innendurchmesser 175 Licht Saugschlauch grau PVC mit Stahlspirale.

  • ERIKS:10069676
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,12 €/ Meterexkl. MwSt

55,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Vacufixx-SL
Innendurchmesser
175 mm
Mit Spirale
Ja
Material Spirale
Stahl
Material Schlauch
PVC
Farbe
Grau
Rollenlänge
10 m