Eriks

Schlauch Vacufixx-LD R=10m 60

  • ERIKS:11256932
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,95 €/ Meterexkl. MwSt

29,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VACUFIXX-LD
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
0.9 mm
Außendurchmesser
68 mm
Max. Betriebsdruck
0.48 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
14 %
Min. Biegeradius
38 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.001 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein