Eriks

Schlauch Vacufixx-LD R=10m 55

  • ERIKS:11256931
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,64 €/ Meterexkl. MwSt

27,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VACUFIXX-LD
Innendurchmesser
55 mm
Wandstärke
0.9 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein