Eriks

Schlauch Vacufixx-LD R=10m 42

  • ERIKS:11256928
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,64 €/ Meterexkl. MwSt

25,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VACUFIXX-LD
Innendurchmesser
42 mm
Wandstärke
0.9 mm
Außendurchmesser
50 mm
Max. Betriebsdruck
0.67 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Min. Biegeradius
29 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.35 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein