Eriks

Schlauch Vacufixx-LD R=10m 35

  • ERIKS:11256925
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,41 €/ Meterexkl. MwSt

23,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VACUFIXX-LD
Innendurchmesser
35 mm
Wandstärke
0.9 mm
Außendurchmesser
43 mm
Max. Betriebsdruck
0.81 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
23 %
Min. Biegeradius
26 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.3 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein