20,41 €/ Meterexkl. MwSt
23,88 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | VACUFIXX-LD |
Innendurchmesser | 30 mm |
Wandstärke | 0.9 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.94 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 27 % |
Min. Biegeradius | 23 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.25 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -4 bis 158 °F |
Statisches Kabel | Nein |