Eriks

Schlauch Vacufixx-LD R=10m 280

  • ERIKS:11256972
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,48 €/ Meterexkl. MwSt

105,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VACUFIXX-LD
Innendurchmesser
280 mm
Wandstärke
0.9 mm
Außendurchmesser
289 mm
Max. Betriebsdruck
0.1 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
2 %
Min. Biegeradius
149 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
2.8 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein