19,40 €/ Meterexkl. MwSt
22,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | VACUFIXX-LD |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 0.9 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.12 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 40 % |
Min. Biegeradius | 20 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.23 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -4 bis 158 °F |
Statisches Kabel | Nein |