Eriks

Schlauch Vacufixx-LD R=10m 105

  • ERIKS:11256959
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,03 €/ Meterexkl. MwSt

39,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VACUFIXX-LD
Innendurchmesser
105 mm
Wandstärke
0.9 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein