51,90 €/ Meterexkl. MwSt
60,72 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | VACUFIXX-HD |
Innendurchmesser | 90 mm |
Wandstärke | 1.45 mm |
Außendurchmesser | 102 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -4 bis 158 °F |
Statisches Kabel | Nein |