Eriks

Schlauch Vacufixx-HD R=10m 60x5

  • ERIKS:10015527
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,19 €/ Meterexkl. MwSt

42,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VACUFIXX-HD
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
1.45 mm
Außendurchmesser
70 mm
Max. Betriebsdruck
1.02 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
48 %
Min. Biegeradius
40 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.83 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein