30,57 €/ Meterexkl. MwSt
35,77 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | VACUFIXX-HD |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 1.45 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.22 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 84 % |
Min. Biegeradius | 35 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.7 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -4 bis 158 °F |
Statisches Kabel | Nein |