Eriks

Schlauch Vacufixx-HD R=10m 40x5

  • ERIKS:14078866
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,10 €/ Meterexkl. MwSt

29,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VACUFIXX-HD
Innendurchmesser
40 mm
Wandstärke
1.45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Max. Betriebsdruck
1.51 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
72 %
Min. Biegeradius
30 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.57 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein