Eriks

Schlauch Vacufixx-HD R=10m 350x6,5

  • ERIKS:11064796
Image 1
Zur Liste hinzufügen

252,95 €/ Meterexkl. MwSt

295,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VACUFIXX-HD
Innendurchmesser
350 mm
Wandstärke
1.45 mm
Außendurchmesser
363 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein