Eriks

Schlauch Vacufixx-HD R=10m 300x6,5

  • ERIKS:10015543
Image 1
Zur Liste hinzufügen

210,98 €/ Meterexkl. MwSt

246,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

4,4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VACUFIXX-HD
Innendurchmesser
300 mm
Wandstärke
1.45 mm
Außendurchmesser
313 mm
Max. Betriebsdruck
0.21 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
7 %
Min. Biegeradius
226 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
4.66 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein