Eriks

Schlauch Vacufixx-HD R=10m 250x6,5

  • ERIKS:10015542
Image 1
Zur Liste hinzufügen

165,17 €/ Meterexkl. MwSt

193,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VACUFIXX-HD
Innendurchmesser
250 mm
Wandstärke
1.45 mm
Außendurchmesser
263 mm
Max. Betriebsdruck
0.21 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
8 %
Min. Biegeradius
191 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
3.9 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein