Eriks

Schlauch Vacufixx-HD R=10m 200x6,5

  • ERIKS:10015541
Image 1
Zur Liste hinzufügen

122,43 €/ Meterexkl. MwSt

143,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VACUFIXX-HD
Innendurchmesser
200 mm
Wandstärke
1.45 mm
Außendurchmesser
213 mm
Max. Betriebsdruck
0.31 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
10 %
Min. Biegeradius
156 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
3.14 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein