112,04 €/ Meterexkl. MwSt
131,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 80Mindestbestellmenge: 80
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | VACUFIXX-HD |
Innendurchmesser | 180 mm |
Wandstärke | 1.45 mm |
Außendurchmesser | 192 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.35 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 14 % |
Min. Biegeradius | 140 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 2.78 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -4 bis 158 °F |
Statisches Kabel | Nein |