97,02 €/ Meterexkl. MwSt
113,51 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | VACUFIXX-HD |
Innendurchmesser | 160 mm |
Wandstärke | 1.45 mm |
Außendurchmesser | 172 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.39 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 16 % |
Min. Biegeradius | 126 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 2.48 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -4 bis 158 °F |
Statisches Kabel | Nein |