121,66 €/ Meterexkl. MwSt
142,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | VACUFIXX-HD |
Innendurchmesser | 140 mm |
Wandstärke | 1.45 mm |
Außendurchmesser | 152 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.45 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 18 % |
Min. Biegeradius | 112 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 2.03 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -4 bis 158 °F |
Statisches Kabel | Nein |