Eriks

Schlauch Vacufixx-HD R=10m 130x6

  • ERIKS:10015536
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,54 €/ Meterexkl. MwSt

91,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VACUFIXX-HD
Innendurchmesser
130 mm
Wandstärke
1.45 mm
Außendurchmesser
142 mm
Max. Betriebsdruck
0.48 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
19 %
Min. Biegeradius
105 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.89 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein