Eriks

Schlauch Vacufixx-HD R=10m 120x6

  • ERIKS:10015534
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,07 €/ Meterexkl. MwSt

84,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VACUFIXX-HD
Innendurchmesser
120 mm
Wandstärke
1.45 mm
Außendurchmesser
132 mm
Max. Betriebsdruck
0.52 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
21 %
Min. Biegeradius
98 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.75 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein