8,14 €/ Meterexkl. MwSt
9,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Vacuclean |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 5.5 mm |
Außendurchmesser | 61 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.25 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 25 % |
Min. Biegeradius | 120 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 0.51 kg/m |
Material Seele | TPO |
Temperaturbereich | von -50 bis 65 °C |