Eriks

Schlauch Vacuclean, Rolle=30m, Innendurchmesser 38x4.5mm

  • ERIKS:13573510
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Vacuclean
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
47 mm
Max. Betriebsdruck
0.4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
40 %
Min. Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
0.36 kg/m
Material Seele
TPO
Temperaturbereich
von -50 bis 65 °C