Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Vacuclean |
Innendurchmesser | 76 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 88 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.16 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 16 % |
Min. Biegeradius | 180 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 0.75 kg/m |
Material Seele | TPO |
Temperaturbereich | von -50 bis 65 °C |