Eriks

Schlauch Vacuclean EC, Rolle=30m, Innendurchmesser 51x5.5mm

  • ERIKS:12359335
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,04 €/ Meterexkl. MwSt

16,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Vacuclean EC
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
5.5 mm
Außendurchmesser
62 mm
Max. Betriebsdruck
0.25 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
25 %
Min. Biegeradius
120 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
0.47 kg/m
Material Seele
TPO
Temperaturbereich
von -25 bis 65 °C