Eriks

Schlauch Vacuclean EC, Rolle=30m, Innendurchmesser 38x5mm

  • ERIKS:12712744
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,11 €/ Meterexkl. MwSt

16,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Vacuclean EC
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
48 mm
Max. Betriebsdruck
0.4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
40 %
Min. Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
0.35 kg/m
Material Seele
TPO
Temperaturbereich
von -25 bis 65 °C