8,93 €/ Meterexkl. MwSt
10,45 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Vacuclean EC |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 4.2 mm |
Außendurchmesser | 40.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.5 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 50 % |
Min. Biegeradius | 70 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 0.23 kg/m |
Material Seele | TPO |
Temperaturbereich | von -25 bis 65 °C |