Eriks

Schlauch Tygon S3 B-44-3, Rolle=15m, Innen x Außendiameter 3/8"x5/8"

  • ERIKS:12629415
  • Hersteller:AAB00029-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,92 €/ Meterexkl. MwSt

27,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TYGON S3 B44-3
Material Schlauch
PVC
Innendurchmesser
9.5 mm
Wandstärke
3.2 mm
Außendurchmesser
15.9 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
3 bar
Temperaturbereich
von -36 bis 74 °C
Rollenlänge
15 m
Farbe
Transparent
Min. Biegeradius
286 mm
Härte
66