Eriks

Schlauch Tygon S3 B-44-3, Rolle=15m, Innen x Außendiameter 3/8"x1/2"

  • ERIKS:12629413
  • Hersteller:AAB00027-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,77 €/ Meterexkl. MwSt

13,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TYGON S3 B44-3
Material Schlauch
PVC
Innendurchmesser
9.5 mm
Wandstärke
1.6 mm
Außendurchmesser
12.7 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
1.7 bar
Temperaturbereich
von -36 bis 74 °C
Rollenlänge
15 m
Farbe
Transparent
Min. Biegeradius
445 mm
Härte
66