Eriks

Schlauch Tygon S3 B-44-3, Rolle=15m, Innen x Außendiameter 3/32"x7/32"

  • ERIKS:12629399
  • Hersteller:AAB00005-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,78 €/ Meterexkl. MwSt

5,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TYGON S3 B44-3
Material Schlauch
PVC
Innendurchmesser
2.4 mm
Wandstärke
1.6 mm
Außendurchmesser
5.6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
5.1 bar
Temperaturbereich
von -36 bis 74 °C
Rollenlänge
15 m
Farbe
Transparent
Min. Biegeradius
64 mm
Härte
66