Eriks

Schlauch Tygon S3 B-44-3, Rolle=15m, Innen x Außendiameter 3/16"x3/8"

  • ERIKS:12629405
  • Hersteller:AAB00013-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,61 €/ Meterexkl. MwSt

14,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TYGON S3 B44-3
Material Schlauch
PVC
Innendurchmesser
4.8 mm
Wandstärke
2.4 mm
Außendurchmesser
9.6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
4.1 bar
Temperaturbereich
von -36 bis 74 °C
Rollenlänge
15 m
Farbe
Transparent
Min. Biegeradius
127 mm
Härte
66