Eriks

Schlauch Tygon S3 B-44-3, Rolle=15m, Innen x Außendiameter 3/16"x1/4"

  • ERIKS:12629403
  • Hersteller:AAB00011-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,32 €/ Meterexkl. MwSt

3,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TYGON S3 B44-3
Material Schlauch
PVC
Innendurchmesser
4.8 mm
Wandstärke
0.8 mm
Außendurchmesser
6.4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
1.7 bar
Temperaturbereich
von -36 bis 74 °C
Rollenlänge
15 m
Farbe
Transparent
Min. Biegeradius
254 mm
Härte
66