2,28 €/ Meterexkl. MwSt
2,67 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TYGON S3 B44-3 |
Material Schlauch | PVC |
Innendurchmesser | 3.2 mm |
Wandstärke | 0.8 mm |
Außendurchmesser | 4.8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 2.3 bar |
Temperaturbereich | von -36 bis 74 °C |
Rollenlänge | 15 m |
Farbe | Transparent |
Min. Biegeradius | 127 mm |
Härte | 66 |