Eriks

Schlauch Tygon S3 B-44-3, Rolle=15m, Innen x Außendiameter 1/4"x3/8"

  • ERIKS:12629407
  • Hersteller:AAB00017-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,88 €/ Meterexkl. MwSt

11,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TYGON S3 B44-3
Material Schlauch
PVC
Innendurchmesser
6.4 mm
Wandstärke
1.6 mm
Außendurchmesser
9.6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
2.3 bar
Temperaturbereich
von -36 bis 74 °C
Rollenlänge
15 m
Farbe
Transparent
Min. Biegeradius
254 mm
Härte
66