15,54 €/ Meterexkl. MwSt
18,18 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TYGON S3 B44-3 |
Material Schlauch | PVC |
Innendurchmesser | 12.7 mm |
Wandstärke | 1.6 mm |
Außendurchmesser | 15.9 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 1.3 bar |
Temperaturbereich | von -36 bis 74 °C |
Rollenlänge | 15 m |
Farbe | Transparent |
Min. Biegeradius | 73 mm |
Härte | 66 |