10,01 €/ Meterexkl. MwSt
11,71 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TRICOFLEX |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 3.75 mm |
Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Min. Berstdruck | 20 bar |
Min. Biegeradius | 240 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -15 bis 60 °C |