6,30 €/ Meterexkl. MwSt
7,37 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TRICOFLEX |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 3.25 mm |
Max. Betriebsdruck | 9 bar |
Min. Berstdruck | 23 bar |
Min. Biegeradius | 180 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -15 bis 60 °C |