Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TRANSPAR |
Innendurchmesser | 80 mm |
Wandstärke | 4.8 mm |
Außendurchmesser | 89.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 4 bar |
Min. Berstdruck | 12 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 70 % |
Min. Biegeradius | 400 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 1.4 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |