Eriks

Schlauch Transpar, Rolle=50m, Innendurchmesser 70mm

  • ERIKS:14509581
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TRANSPAR
Innendurchmesser
70 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
79 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Min. Berstdruck
12 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
316 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
1.1 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C