18,79 €/ Meterexkl. MwSt
21,98 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
9,6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TRANSPAR |
Innendurchmesser | 63 mm |
Wandstärke | 5.1 mm |
Außendurchmesser | 73.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 70 % |
Min. Biegeradius | 290 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.87 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |