Eriks

Schlauch Transpar, Rolle=50m, Innendurchmesser 60mm

  • ERIKS:14509603
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TRANSPAR
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
68 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
270 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.82 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C