Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TRANSPAR |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 3.8 mm |
Außendurchmesser | 57.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 70 % |
Min. Biegeradius | 240 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.69 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |
Temperaturbereich °F | von 14 bis 149 °F |
Statisches Kabel | Nein |