Eriks

Schlauch Transpar Rolle=50m Innendurchmesser 45x3,8, transparenten PVC-Schlauch mit weißer Hart-PVC-Spirale

  • ERIKS:11197081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TRANSPAR
Innendurchmesser
45 mm
Wandstärke
3.8 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Biegeradius
215 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C