Eriks

Schlauch Transpar, Rolle=50m, Innendurchmesser 45mm

  • ERIKS:14509601
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,06 €/ Meterexkl. MwSt

9,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

35 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TRANSPAR
Innendurchmesser
45 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
52 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
220 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.57 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C