Eriks

Schlauch Transpar Rolle=50m Innendurchmesser 35x3,2, transparenten PVC-Schlauch mit weißer Hart-PVC-Spirale

  • ERIKS:11197080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,96 €/ Meterexkl. MwSt

4,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TRANSPAR
Innendurchmesser
35 mm
Wandstärke
3.2 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Biegeradius
170 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C