Eriks

Schlauch Transpar, Rolle=50m, Innendurchmesser 32mm

  • ERIKS:14509578
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,47 €/ Meterexkl. MwSt

6,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

100 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TRANSPAR
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
3.2 mm
Außendurchmesser
38.4 mm
Max. Betriebsdruck
7 bar
Min. Berstdruck
21 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
140 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.37 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C