4,93 €/ Meterexkl. MwSt
5,77 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
100 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TRANSPAR |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 2.9 mm |
Außendurchmesser | 30.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Min. Berstdruck | 21 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 70 % |
Min. Biegeradius | 110 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.29 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |
Temperaturbereich °F | von 14 bis 149 °F |
Statisches Kabel | Nein |