Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TRANSPAR |
Innendurchmesser | 20 mm |
Wandstärke | 2.8 mm |
Außendurchmesser | 25.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Min. Berstdruck | 21 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 70 % |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.25 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |