2,65 €/ Meterexkl. MwSt
3,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TRANSPAR |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Min. Berstdruck | 21 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 70 % |
Min. Biegeradius | 55 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Gewicht | 0.15 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |